工具 シャコ万のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
200件の「工具 シャコ万」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャコ万クランプ」、「シャコバン」、「B型クランプ」などの商品も取り扱っております。
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOランキング1位
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

強力B型クランプ モノタロウランキング2位
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOランキング3位
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
1丁
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

クランプ L型 標準 モノタロウランキング4位
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOランキング5位
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
1丁
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
1丁
1,698税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力
精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
1丁
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
1本ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)アルミダイカスト
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途接着作業・材料固定などに。種類シャコ万力セット内容保護キャップ付
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
1個
188税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンパクトな精密クランプ。
種類精密クランプ材質(本体)スチール
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)寸法B(mm)13寸法A(mm)27
1丁
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき
1丁
7,598税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)